Startseite

SIEMENS - SIE3RT10556NB36 CONTS6 75KW ELETT. 21-27VUC - 3RT10556NB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209507401

Artikelnummer

SIE3RT10556NB36

Herstellernummer

3RT10556NB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21...27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21...27.3 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

125 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21...27.3 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma compatta e con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 150 A
    • 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 21 ... 27,3 V
    • Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: elettronico
    • Attacco a vite nel circuito principale
    • Compatibilità con normative IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4ready
    • Opzioni di collegamento rapido con morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con altri componenti grazie al sistema componibile SIRIUS.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Possibilità di comandare in AC o DC, offrendo flessibilità per diverse applicazioni.
    • Disponibilità di numerosi accessori per semplificare il cablaggio e la manutenzione.
    • Affidabilità e durata nel tempo grazie alla tropicalizzazione e alla resistenza alle vibrazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie