Startseite

SIEMENS - SIE3RT10556AV36 CONTS6 75KW CONV. 380-420VUC - 3RT10556AV36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

379 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507388

Artikelnummer

SIE3RT10556AV36

Herstellernummer

3RT10556AV36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380...420 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

125 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...420 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    I contattori 3RT1 sono progettati per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 150 A
    • 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 380 ... 420 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Collegamento: sbarra o morsetti combinabili
    • Blocco di contatti ausiliari integrati
    • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Comandabile in AC o DC
    • Accessori disponibili: kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti per una partenza ottimale.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla disponibili.
    • Possibilità di collegamento diretto al controllore o tramite ingresso di PLC.
    • Soluzione modulare che offre efficienza eattualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie