Startseite

SIEMENS - SIE3RT10556AP363PA0 CONTACTOR, 75KW/400V/AC-3 - 3RT10556AP363PA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

246 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621035017

Artikelnummer

SIE3RT10556AP363PA0

Herstellernummer

3RT10556AP363PA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

125 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 150 A
    • 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC non rimovibili
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
    • Pronto IE3/IE4
    • Collegamenti disponibili per sbarre o morsetti combinabili
    • Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.
    • Operabilità in AC o DC con ampio campo di tensione.
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie