SIEMENS - SIE3RT10556AP36 CONTS6 75KW CONV. 220-240VUC - 3RT10556AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507333
Artikelnummer
SIE3RT10556AP36
Herstellernummer
3RT10556AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Classificazione: AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale:sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando AC o DC, con alcune varianti dotate di un ampio campo di tensione e ingresso per comando da PLC
- Collegamento in circuito principale con sbarre o morsetti combinabili
- Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC, per ogni applicazione.
- Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari, che semplificano l'installazione.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


