Startseite

SIEMENS - SIE3RT10556AF36 CONTS6 75KW CONV. 110-127VUC - 3RT10556AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

379 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507319

Artikelnummer

SIE3RT10556AF36

Herstellernummer

3RT10556AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

125 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, offre grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3 150 A
    • Potenza: 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Tipo di circuito: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario con attacco a vite
    • Tropicalizzazione: garantita con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready
    • Tipi di comando: AC o DC con ampia gamma di tensione

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile integrazione con altri componenti nel sistema SIRIUS.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Opzione di collegamenti rapidi e a prova di manutenzione con morsetti a molla.
    • Disponibilità di numerosi accessoricome kit di cablaggio per semplificare l'installazione.
    • Design modulare che garantisce efficienza e modernità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie