SIEMENS - SIE3RT10556AD36 CONTS6 75KW CONV. 42-48VUC - 3RT10556AD36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507302
Artikelnummer
SIE3RT10556AD36
Herstellernummer
3RT10556AD36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 150 A
- Potenza: 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione di comando DC Uc: 42 ... 48 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuiti: sbarra per circuito principale e attacco a vite per circuito ausiliario
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Compatibilità IE3/IE4
- Varianti con ingresso PLC e ampio campo di tensione
- Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Grande potenza in una forma compatta consente un'installazione versatile.
- Elevata affidabilità di contatto per prestazioni durature.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Variabilità di combinazione con altri componenti per un'ottimizzazione della connessione.
- Accessori disponibili come kit di cablaggio per semplificare l'installazione.
- Efficienza operativa grazie alla modularità del sistema SIRIUS.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, garantendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


