SIEMENS - SIE3RT10556AB36 CONTS6 75KW CONV. 23-26VUC - 3RT10556AB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507296
Artikelnummer
SIE3RT10556AB36
Herstellernummer
3RT10556AB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
23...26 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
23...26 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
23...26 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- AC-3e/AC-3 150 A
- 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Circuito principale: sbarra
- Attacco a vite per circuito ausiliario e di comando
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comandi in AC o DC con diverse grandezze costruttive
- Facile combinazione con altri componenti per diverse applicazioni
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
- Accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare il cablaggio
- Modularità del sistema SIRIUS che garantisce efficienza e aggiornamenti continui
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


