Startseite

SIEMENS - SIE3RT10552XJ460LA2 CONTS6 75KW 110VDC RAILWAY - 3RT10552XJ460LA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72...72 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 75 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

246 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621022482

Artikelnummer

SIE3RT10552XJ460LA2

Herstellernummer

3RT10552XJ460LA2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72...72 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.93735 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 150 A
  • 75 kW / 400 V
  • Uc: DC 72 V x (0,7 ... 1,25)
  • Ingresso PLC DC 24 ... 110 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: elettronico
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
  • Condizioni di esercizio ampliate per ferroviario
  • IEC 60077

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazione versatile con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali più gravose
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti
  • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3TB5

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie