SIEMENS - SIE3RT10552XB460LA2 CONTS6 75KW 24VDC RAILWAY - 3RT10552XB460LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 75 kW
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621022468
Artikelnummer
SIE3RT10552XB460LA2
Herstellernummer
3RT10552XB460LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 150 A
- Potenza nominale: 75 kW / 400 V
- Tensione di comando: DC 24 V x (0,7 ... 1,25)
- Ingresso PLC: DC 24 ... 110 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Normativa: IEC 60077 per applicazioni ferroviarie
- Condizioni di esercizio ampliate
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Facile integrazione con altri componenti del sistema SIRIUS.
- Collegamenti ottimali al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
- Montaggio semplificato grazie ablocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Accessori disponibili per ridurre l’onere di cablaggio.
- Sostituzione efficiente della serie costruttiva 3TB5.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori in condizioni estreme, come ad esempio nelle applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


