Startseite

SIEMENS - SIE3RT10552NP36 CONTS6 75KW ELETT.200-277VUC C.CLAMP - 3RT10552NP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

246 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209582217

Artikelnummer

SIE3RT10552NP36

Herstellernummer

3RT10552NP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.93735 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 150 A
  • 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 200 ... 277 V
  • Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: elettronico
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito ausiliario: morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità di contatto elevata.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili diversi accessori per ridurre notevolmente l’onere di cablaggio.
  • Semplice, efficiente e sempre attuale con il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie