Startseite

SIEMENS - SIE3RT10552AV36 CONTS6 75KW CONV. 380-420VUC - 3RT10552AV36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

379 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209582187

Artikelnummer

SIE3RT10552AV36

Herstellernummer

3RT10552AV36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380...420 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

125 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...420 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 150 A
    • 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 380 ... 420 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Collegamento circuito princ.: sbarra
    • Circuitodi comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con altri componenti del sistema SIRIUS per applicazioni flessibili.
    • Comandi AC o DC con un ampio campo di tensione e ingresso per il comando da PLC.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
    • Numerosi accessori disponibili per semplificare ulteriormente l'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie