SIEMENS - SIE3RT10551AF36 CONTS6 75 KW CONV. 110-127UC CON COPRIM. - 3RT10551AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621021980
Artikelnummer
SIE3RT10551AF36
Herstellernummer
3RT10551AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
91.93735 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


