SIEMENS - SIE3RT10546AV36 CONTS6 55KW CONV. 380-420VUC - 3RT10546AV36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507180
Artikelnummer
SIE3RT10546AV36
Herstellernummer
3RT10546AV36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...420 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Compatibilità AC-3e/AC-3 115 A
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Frequenza: AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 380 ... 420 V
- Configurazione a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Attacco a vite per circuito ausiliario e di comando
- Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con morsetti a molla per collegamento rapido
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Combinabilità con altri componenti nel sistema modulare SIRIUS
- Collegamento ottimale al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti, che semplificano l'installazione
- Affidabilità e robustezza in condizioni di funzionamento difficili grazie alla resistenza alle vibrazioni
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e una elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


