SIEMENS - SIE3RT10546AP36 CONTS6 55KW CONV. 220-240VUC SENZA COPR - 3RT10546AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507135
Artikelnummer
SIE3RT10546AP36
Herstellernummer
3RT10546AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Corrente: 115 A
- Frequenza: AC (50 ... 60 Hz) / DC
- Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azione: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Collegamento circuito ausiliario: attacco a vite o morsetti a molla
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (es. IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Facile combinazione con altri componenti per una partenza ottimale.
- Collegamento efficiente al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Disponibilità di numerosi accessori per ridurre l'onere di cablaggio.
- Affidabilità elevata e resistenza alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Soluzione sempre attuale con il sistema modulare SIRIUS.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, caratterizzato da grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


