Startseite

SIEMENS - SIE3RT10546AB36 CONTS6 55KW CONV. 23-26VUC SENZA COPRIM - 3RT10546AB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

379 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507104

Artikelnummer

SIE3RT10546AB36

Herstellernummer

3RT10546AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

100 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    I contattori 3RT1 sono progettati per il comando di motori, caratterizzati da grande potenza in una forma costruttiva compatta e da elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 115 A
    • 55 kW / 400 V, AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuits: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario con attacco a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Possibilità di comando in AC o DC con ingresso per controllo da PLC

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza e forma costruttiva compatta per risparmio di spazio
    • Combinabilità con altri componenti per flessibilità nelle applicazioni
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che semplificano il montaggio
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla
    • Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie