SIEMENS - SIE3RT10542AF36 CONTACTOR, 55 KW / 400 V / AC-3 - 3RT10542AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209581845
Artikelnummer
SIE3RT10542AF36
Herstellernummer
3RT10542AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Categoria: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 115 A
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Frequenza: AC (50 ... 60 Hz) / DC
- Tensione di comando: Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Tipo di circuito: circuito princ. e circuito ausiliario con morsetti a molla
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4ready
- Design compatto con elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti per una flessibilità ottimale.
- Collegamento veloce e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio.
- Compatibilità con varianti AC e DC, ideale per ogni applicazione.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando efficiente di motori, combinando grande potenza in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


