SIEMENS - SIE3RT10541XB460LA2 CONTACTOR AC3:55 KW/400V 2NO+2NC DC24V - 3RT10541XB460LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 55 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621022352
Artikelnummer
SIE3RT10541XB460LA2
Herstellernummer
3RT10541XB460LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
73.54988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
I contattori 3RT1 sono progettati per il comando di motori in condizioni estreme, ideali per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 115 A
- 55 kW / 400 V
- Uc: DC 24 V x (0,7 ... 1,25)
- Ingresso PLC DC 24 ... 110 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: morsetto serracavo
- Circuitodi comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza
- Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali più gravose
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Sbarramenti o morsetti serracavo per il circuito principale
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
Vantaggi per il cliente:
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
- I contattori di potenza 3RT1 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TB5
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


