SIEMENS - SIE3RT10541NP36 CONTS6 55KW ELETT.200-277UC - 3RT10541NP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507036
Artikelnummer
SIE3RT10541NP36
Herstellernummer
3RT10541NP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
73.54988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 115 A
- 55 kW / 400 V
- AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: morsetto serracavo
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione nel sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente sincronizzati.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili con altri componenti nella partenza per diverse applicazioni.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti per il circuito ausiliario.
- Numerosi accessori disponibili per ridurre il carico di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


