SIEMENS - SIE3RT10541NB36 CONTS6 55KW ELETT.21-27UC - 3RT10541NB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507012
Artikelnummer
SIE3RT10541NB36
Herstellernummer
3RT10541NB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...27.3 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- AC-3e/AC-3 115 A
- 55 kW / 400 V
- AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 21 ... 27,3 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Morsetto serracavo per circuito principale
- Attacco a vite per circuito di comando e circuito ausiliario
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Varianti con ampio campo di tensione e ingresso per comando da PLC
- Morsetti a molla disponibili per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.
- Collegamenti ottimali al controllore per ogni applicazione.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


