Startseite

SIEMENS - SIE3RT10541AU36 CONTS6 55KW CONV. 240-277VUC - 3RT10541AU36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...277 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

379 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209504905

Artikelnummer

SIE3RT10541AU36

Herstellernummer

3RT10541AU36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240...277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

100 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando efficace di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Amperaggio: 115 A
    • Potenza: 55 kW / 400 V
    • Frequenza: AC (50 ... 60 Hz) / DC
    • Tensione di comando: Uc: 240 ... 277 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito principale: morsetto serracavo
    • Attacco per circuito ausiliario: a vite
    • Tropicalizzazione: sì, con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Compatibilità: IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatibilità con il sistema componibile SIRIUS, che offre una perfetta integrazione tra i prodotti.
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Flessibilità di connessione al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
    • Possibilità di collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla.
    • Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti, che semplificano l'installazione.
    • Progettato per un utilizzo duraturo e sempre attuale, grazie al sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie