SIEMENS - SIE3RT10541AP36 CONTS6 55KW CONV. 220-240VUC - 3RT10541AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209506954
Artikelnummer
SIE3RT10541AP36
Herstellernummer
3RT10541AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V
- Frequenza: AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 220 ... 240 V
- Numero di poli: 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Attacco circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comandabili in AC o DC, con ampio campo di tensione
- Collegamento in circuito principale con sbarre o morsetti combinabili
- Morsetti a molla disponibili per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Possibilità di combinazioni flessibili con altri componenti nella partenza.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che semplificano il cablaggio.
- Alta affidabilità per applicazioni industriali e resistenza alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Sistema modulare sempre attuale, semplice ed efficiente.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


