SIEMENS - SIE3RT10541AF36 CONTS6 55KW CONV. 110-127VUC - 3RT10541AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209504455
Artikelnummer
SIE3RT10541AF36
Herstellernummer
3RT10541AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- AC-3e/AC-3 115 A
- 55 kW / 400 V
- AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 110 ... 127 V
- 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Morsetto serracavo per circuito principale
- Attacco a vite per circuito di comando e ausiliario
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4.ready
- Comando in AC o DC
- Accessori disponibili per semplificare ilcablaggio
- Elevata affidabilità di contatto in un formato compatto.
- Facile integrazione con altri componenti del sistema SIRIUS.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite PLC.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Possibilità di collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare sempre aggiornato e efficiente.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e compattezza in una soluzione altamente affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


