SIEMENS - SIE3RT10541AB36 CONTS6 55KW CONV. 23-26VUC - 3RT10541AB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209503120
Artikelnummer
SIE3RT10541AB36
Herstellernummer
3RT10541AB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
23...26 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
23...26 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
23...26 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 115 A
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Frequenza: AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 23 ... 26 V
- Configurazione contatti: 3 poli, 2 NO + 2 NC
- Martello di comando: convenzionale
- Collegamento circuito principale: morsetto serracavo
- Collegamento circuito ausiliario e di comando: attacco a vite o morsetti a molla
- Integrato con altri componenti del sistema SIRIUS
- Certificazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile in diverse grandezze costruttive
- Compatibile con vari accessori, come kit di cablaggio
- Elevata potenza in una forma compatta che riduce lo spazio richiesto
- Affidabilità di contatto che garantisce prestazioni costanti nel tempo
- Combinabilità con altri prodotti SIRIUS per una soluzione ottimale
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Opzioni di comando versatili, sia in AC che in DC
- Possibilità di collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e facile da aggiornare
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


