Startseite

SIEMENS - SIE3RS29002AA30 MOD.SENS.ESP.X 3RS26/824-240VUC VT - 3RS29002AA30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621058740

Artikelnummer

SIE3RS29002AA30

Herstellernummer

3RS29002AA30

Hersteller

SIE

Anzahl der Messkreise:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Externer Reset möglich:

ja

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

    Moduli di ampliamento sensore per 3RS26/8

    Modulo di ampliamento sensore SIRIUS 3RS2 per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ad es. per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.

    Dettagli tecnici:

    • 2 sensori
    • Relè stato sensori
    • Ingresso analogico
    • Larghezza 22,5 mm
    • AC/DC 24 V
    • Morsetti a molla (Push-In)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la regolazione di processi industriali.
    • Protegge motori e impianti da temperature non ammesse.
    • Disponibilità di accessori come targhette identificativee piastrine di fissaggio.
    • Versatilità nell'applicazione su materiali solidi, liquidi e gassosi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie