SIEMENS - SIE3RS29001AW30 MOD.SENS.ESP.X 3RS26/824VUC ML - 3RS29001AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Fehlerspeicherung möglich - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4047621058863
Artikelnummer
SIE3RS29001AW30
Herstellernummer
3RS29001AW30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
- 2 sensori
- Relè stato sensori
- Ingresso analogico
- Larghezza 22,5 mm
- AC/DC 24 - 240 V
- Morsetti a vite
- Facilita il monitoraggio e la regolazione delle temperature
- Protegge motori e impianti da temperature non ammesse
- Accessori disponibili come targhette identificative e piastrine di fissaggio
- Offre un programma completo per varie esigenze
Moduli di ampliamento sensore SIRIUS 3RS2
Il modulo di ampliamento sensore SIRIUS 3RS2 è progettato per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, utile per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


