Startseite

SIEMENS - SIE3RS28002BA40 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.I-LINK 24VDC ML - 3RS28002BA40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621058849

Artikelnummer

SIE3RS28002BA40

Herstellernummer

3RS28002BA40

Hersteller

SIE

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Externer Reset möglich:

ja

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

    Relè di controllo temperatura con display e IO-Link

    Il Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 misura temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, facilitando il comando e la regolazione di processi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: DC 24 V
    • Larghezza: 22,5 mm
    • Tipo di contatto: 2 CO
    • Connessione: Morsetti a molla (Push-in)
    • Display: LCD a 3 colori
    • Compatibilità sensori: PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia
    • Varianti: Impostazione analogica e digitale per uno fino a tre sensori
    • Comunicazione: Disponibili varianti con IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile utilizzo senza complicata guida a menu.
    • Protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
    • Accessori disponibili come targhette identificative e piastrine di fissaggio.
    • Programma versatile con soluzioni adatte a diverse esigenze industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie