Startseite

SIEMENS - SIE3RS26002BW30 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.24-240VUC ML - 3RS26002BW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621058825

Artikelnummer

SIE3RS26002BW30

Herstellernummer

3RS26002BW30

Hersteller

SIE

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Externer Reset möglich:

ja

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

    Relè Di Controllo Temperatura Con Display Per Termoresistenze E Termocoppie

    Il relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 è progettato per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, garantendo un controllo e una regolazione efficace dei processi.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: AC/DC 24 - 240 V
    • Larghezza: 22,5 mm
    • Tipi di contatto: 2 CO
    • Collegamenti: morsetti a molla (Push-in)
    • Display: LCD a 3 colori
    • Compatibilità sensori: PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia
    • Impostazioni: analogica e digitale per uno fino a tre sensori
    • Varianti disponibili con capacità di comunicazione tramite IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzo operativo semplice senza complicate guide a menu.
    • Visualizzazione chiara della temperatura su un display luminoso.
    • Versatilità nell'applicazione grazie al supportodi vari tipi di sensori.
    • Possibilità di personalizzazione con targhette identificative e piastrine di fissaggio disponibili come accessori.
    • Affidabilità nella protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie