SIEMENS - SIE3RS26002BA30 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.24-240VUC VT - 3RS26002BA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Fehlerspeicherung möglich - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4047621058818
Artikelnummer
SIE3RS26002BA30
Herstellernummer
3RS26002BA30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Larghezza: 22,5 mm
- Tipo di uscita: 2 CO
- Connessione: morsetti a molla (Push-in)
- Visualizzazione: display LCD a 3 colori
- Compatibilità sensori: PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia
- Collegamento: uno fino a tre sensori
- Opzioni di comunicazione: varianti con IO-Link
- Utilizzo operativo semplice senza complicate guide a menu.
- Protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
- Accessori disponibili come targhette identificative e piastrine di fissaggio per una personalizzazione facile.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni in vari ambienti grazie alla sua versatilità.
Relè di controllo temperatura con display per termoresistenze e termocoppie
Il relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 misura temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, facilitando il comando e la regolazione di processi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


