SIEMENS - SIE3RS26001BW30 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.24VUC ML - 3RS26001BW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Fehlerspeicherung möglich - ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V
Versorgungsspannung DC - 24...240 V
Packung
1 ST
EAN
4047621058887
Artikelnummer
SIE3RS26001BW30
Herstellernummer
3RS26001BW30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
- Alimentazione: AC/DC 24 - 240 V
- Larghezza: 22,5 mm
- Tipi di uscita: 2 CO
- Morsetti: a vite, disponibile anche con morsetti a molla rimovibili
- Display: LCD a 3 colori
- Adatto per diversi tipi di sensore: PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia
- Varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link disponibili
- Utilizzo operativo semplice e diretto, senza complicate guide a menu
- Adattabile a una vasta gamma di sensori per diverse applicazioni
- Indicazioni visive chiare grazie al display a 3 colori
- Possibilità di collegare fino a tre sensori per una maggiore versatilità
- Accessori aggiuntivi disponibili, come targhette identificative e piastrine di fissaggio
Relè di controllo temperatura con display per termoresistenze e termocoppie
Il Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 consente la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi per il comando e la regolazione di processio la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


