SIEMENS - SIE3RS26001BA30 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.24VUC VT - 3RS26001BA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Fehlerspeicherung möglich - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4047621058894
Artikelnummer
SIE3RS26001BA30
Herstellernummer
3RS26001BA30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Larghezza: 22,5 mm
- Tipologia di contatti: 2 CO
- Compatibilità con sensori: PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia
- Collegamento fino a tre sensori
- Morsetti: a vite o a molla rimovibili
- Opzioni di comunicazione: varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link
- Facile utilizzo senza complicate guide a menu
- Protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse
- Adatto per diversi tipi di materiali solidi, liquidi e gassosi
- Accessori disponibili:targhette identificative e piastrine di fissaggio
- Un programma versatile per ogni esigenza di controllo temperatura
Relè di controllo temperatura con display per termoresistenze e termocoppie
Il relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 è progettato per monitorare e regolare le temperature in diversi materiali, offrendo una visualizzazione chiara delle temperature su un display LCD a 3 colori.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


