SIEMENS - SIE3RS25002AA30 RELE CONTR.TEMP.ANAL.24-240VUC VT - 3RS25002AA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4047621058795
Artikelnummer
SIE3RS25002AA30
Herstellernummer
3RS25002AA30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
- Compatibile con sensori PT100, PT1000, termocoppie tipo J e K
- 1 valore di soglia
- Larghezza 22,5 mm
- Superamento in positivo e in negativo
- AC/DC 24 V, 1 contatto CO
- Principio della corrente di riposo
- Morsetti a molla (push-in) o a vite rimovibili
- Opzioni con capacità di comunicazione tramite IO-Link
- Facile regolazione mediante commutatore rotativo e commutatore a scorrimento
- Isteresi impostabile per una maggiore flessibilità di utilizzo
- Varianti disponibili con accessori come targhette identificative e piastrine di fissaggio
- Adatto a una vasta gamma di applicazioni grazie alla sua versatilità
Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2
Il relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 misura temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ed è ideale per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


