Startseite

SIEMENS - SIE3RS25001AW30 RELE CONTR.TEMP.ANAL.24VUC ML - 3RS25001AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621058788

Artikelnummer

SIE3RS25001AW30

Herstellernummer

3RS25001AW30

Hersteller

SIE

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

    Relè di controllo temperatura PT100

    Il relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 misura temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ed è progettato per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.

    Dettagli tecnici:

    • Tipi di sensori supportati: PT100, PT1000, termocoppie tipo J e tipo K
    • 1 valore di soglia, larghezza: 22,5 mm
    • Superamento in positivo ein negativo
    • AC/DC 24 ... 240 V
    • 1 contatto CO, principio della corrente di riposo
    • Morsetto a vite
    • Impostazione analogica e digitale per il collegamento di uno fino a tre sensori
    • Disponibile anche con morsetti a molla rimovibili
    • Varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di regolazione tramite commutatore rotativo e commutatore a scorrimento
    • Isteresi impostabile per una maggiore precisione
    • Accessori disponibili: targhette identificative, piastrine di fissaggio e coperture piombabili
    • Soluzione versatile con un programma adeguato per ogninecessità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie