SIEMENS - SIE3RS25001AA30 RELE CONTR.TEMP.ANAL.24VUC VT - 3RS25001AA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Fehlerspeicherung möglich - nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4047621058757
Artikelnummer
SIE3RS25001AA30
Herstellernummer
3RS25001AA30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
- Tipo di sensore: PT100, PT1000, termocoppie tipo J e tipo K
- 1 valore di soglia
- Larghezza: 22,5 mm
- Superamento in positivo e in negativo
- Tensione: AC/DC 24 V
- 1 contatto CO, principio della corrente di riposo
- Morsetti: a vite o a molla rimovibili
- Varianti disponibili con capacità di comunicazione tramite IO-Link
- Facile regolazione tramite commutatore rotativo e commutatore a scorrimento
- Isteresi impostabile
- Collegamento di uno fino a tre sensori
- Accessori disponibili: targhette identificative, piastrine di fissaggio e coperture piombabili
- Un programma per ogni evenienza
Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2
Il relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 misura temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, per il comando e la regolazione di processi, nonché per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


