Startseite

SIEMENS - SIE3RK19112BF10 ET200PRO CONNETTOR SET INOLTRO ENERGIA 4 - 3RK19112BF10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209650855

Artikelnummer

SIE3RK19112BF10

Herstellernummer

3RK19112BF10

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

    Inserto spina di connessione Han Q4/2 angolato 4 connettori maschio 4 mm2 set di connettori custodia mobile inoltro di energia ET 200PRO MS/FC/RSM incl. raccordo a vite

    Questo prodotto è un inserto di connessione progettato per il collegamento stabile ed efficiente di dispositivi elettrici nei sistemi ET 200PRO.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Inserto spina di connessione Han Q4/2 angolato
    • Numero di connettori: 4 connettori maschio
    • Sezione del cavo: 4 mm²
    • Applicazione: Inoltro di energia
    • Compatibilità: ET 200PRO MS/FC/RSM
    • Incluso: Raccordo a vite

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione e sostituzione grazie al design angolato.
    • Collegamenti sicuri e stabili con elevata capacità di carico elettrico.
    • Versatilità nell'utilizzo con diversi dispositivi nella gamma ET 200PRO.
    • Include componenti per un'installazione rapida e senza attrezzi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie