Startseite

SIEMENS - SIE3RK19112BE30 ECOFAST ACCESSORIO - 3RK19112BE30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209628069

Artikelnummer

SIE3RK19112BE30

Herstellernummer

3RK19112BE30

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

    Inserto presa Han Q4/2

    Set di connettori alimentazione di energia per il collegamento a MS, RSM per ET200pro, M200D.

    Dettagli tecnici:

    • Type: Han Q4/2
    • Number of female connectors: 5
    • Wire cross-section: 6 mm²
    • Auxiliary contacts: 2 (0,5 mm² pin 11+12)
    • Features: custodia mobile angolata con uscita inclusa raccordo a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento sicuro di dispositivi industriali.
    • Design compatto per ottimizzare gli spazi in installazioni.
    • Facile installazione grazie ai connettori preassemblati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie