SIEMENS - SIE3RK19024PB153AA0 CAVO 3 POLI 1,5M - 3RK19024PB153AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209891777
Artikelnummer
SIE3RK19024PB153AA0
Herstellernummer
3RK19024PB153AA0
Hersteller
SIE
- Confezionato con presa cavo M12 dritta
- Connettore M12 diritto
- Lunghezza del cavo: 1,5 m
- Sezione del cavo: 3 x 0,34 mm² A-coded
- Carico massimo: 4 A
- Guaina in PUR nero
- Varietà di cavi disponibili per soddisfare diverse esigenze di connessione
- Facilità di installazione e utilizzo con gli apparecchi SIRIUS
- Alta qualità dei materiali per una durata maggiore
Cavo di comando
Il cavo di comando M12 è progettato per il collegamento degli apparecchi SIRIUS, offrendo soluzioni versatili per vari requisiti di connessione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


