SIEMENS - SIE3RK19024HC015AA0 CAVO 5 POLI M12 10M - 3RK19024HC015AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209891807
Artikelnummer
SIE3RK19024HC015AA0
Herstellernummer
3RK19024HC015AA0
Hersteller
SIE
- Connettore: M12 angolato, 5 poli
- Lunghezza del cavo: 10 m
- Sezione del cavo: 5 x 0,34 mm² A-coded
- Corrente massima: 4 A
- Materiale guaina: PUR, nero
- Offre una connessione sicura e stabile per apparecchi SIRIUS.
- Disponibile in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze.
- Facilita l'installazione e il collegamento grazie al connettore M12 angolato.
Cavo Di Comando Confezionato
Il cavo di comando è progettato per il collegamento degli apparecchi SIRIUS, offrendo una soluzione versatile e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


