Startseite

SIEMENS - SIE3RK19024CA004AA0 CONNANGOLARE 5 POLI B-CODING - 3RK19024CA004AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209891739

Artikelnummer

SIE3RK19024CA004AA0

Herstellernummer

3RK19024CA004AA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

    Presa M12 angolata morsetti a vite a 4 poli max. 0,75 mm2 A-coded max. 4 A

    Questo prodotto è progettato per il collegamento degli apparecchi SIRIUS, offrendo diverse opzioni di cablaggio per soddisfare le esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connessione: M12 angolata morsetti a vite
    • Poli: 4 poli
    • Sezione massima del cavo: 0,75 mm2
    • Codifica: A-coded
    • Corrente massima: 4 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Varietà di cavi, bus e connettori per un'installazione flessibile e personalizzata.
    • Facile integrazione con gli apparecchi SIRIUS per garantire una connessione sicura e affidabile.
    • Design robusto che garantisce resistenza e durata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie