SIEMENS - SIE3RK19024BA005AA0 RACCORDO M12 A 5 POLI - 3RK19024BA005AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209891746
Artikelnummer
SIE3RK19024BA005AA0
Herstellernummer
3RK19024BA005AA0
Hersteller
SIE
- Tipo: Connettore M12diritto
- Morsetti a vite max.: 0,75 mm²
- Numero di poli: 5 poli A-coded
- Corrente max.: 4 A
- Disponibilità di cavi di bus, di energia e di comando in moltevarianti.
- Facile integrazione con apparecchi SIRIUS grazie a un'ampia gamma di connettori e prese.
- Affidabilità e robustezza nella connessione grazie al design a morsetto a vite.
Connettore M12 Diritto Morsetti a Vite Max. 0,75 mm2
Il connettore M12 a 5 poli A-coded è progettato per il collegamento degli apparecchi SIRIUS, supportando fino a 4 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


