SIEMENS - SIE3RK19023DA00 7-8 SOCKET FOR 24 VOLT ANGLED - 3RK19023DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209855595
Artikelnummer
SIE3RK19023DA00
Herstellernummer
3RK19023DA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
- Max cavo diametro: 6...8,7 mm
- Corrente di impiego max: 9 A
- Protezione: IP67 nella condizione di inserito e avvitato
- Tipo di morsetti: a vite
- Max sezione conduttore: 1,5 mm²
- Facilita il collegamento degli apparecchi SIRIUS con soluzioni di cablaggio diverse.
- Garanzia di un'installazione sicura grazie alla protezione IP67.
- Flessibilità nell'uso grazie a molte varianti di cavi e connettori disponibili.
Presa 24 V - 7/8"angolato a 5 poli
Questo connettore è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile per dispositivi SIRIUS, supportando diverse varianti di cablaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


