Startseite

SIEMENS - SIE3RK19022HB50 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 5 M - 3RK19022HB50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209854635

Artikelnummer

SIE3RK19022HB50

Herstellernummer

3RK19022HB50

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grün

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

    Cavo di bus per PROFINET

    Il cavo di bus per PROFINET è progettato per il collegamento degli apparecchi SIRIUS, con specifiche per garantire una trasmissione affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato ad unaestremità a 4 conduttori
    • Schermato
    • Confezionato con 1 x M12 D-coded
    • Lunghezza: 5,0 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Varietà di cavi di bus, di energia e di comando disponibili
    • Diverse opzioni di connettori e prese per soddisfare varie esigenze
    • Facilità di collegamento per dispositivi SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie