SIEMENS - SIE3RK19012NR11 AS-I M12 BRANCH AS-I WITHOUT U-AUX, 1M - 3RK19012NR11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047621060064
Artikelnummer
SIE3RK19012NR11
Herstellernummer
3RK19012NR11
Hersteller
SIE
- Cavo da 1 m
- Presa cavo M12 angolata
- Classe di protezione IP67/68/69K
- Corrente massima: 4 A
- AS-Interface: standard di bus di campo intelligente
- Installazione semplice e veloce grazie al design del connettore M12 angolato
- Elevata protezione contro polvere e umidità per ambienti industriali difficili
- Affidabilità operativa con una corrente massima di 4 A
- Compatibilità con lo standard AS-Interface per una comunicazione efficace nel sistema automatizzato
Derivatore AS-Interface M12 U_ASI senza Uaux
Il derivatore AS-Interface M12 U_ASI senza Uaux è progettato per applicazioni di automazione industriale con un cavo da 1 m e una presa cavo M12 angolata, offrendo resistenza agli agenti esterni grazie alla sua classe di protezione IP67/68/69K.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


