SIEMENS - SIE3RK19011NR04 AS-I DISTR X CAVI TONDI IP67 4X - 3RK19011NR04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209859173
Artikelnummer
SIE3RK19011NR04
Herstellernummer
3RK19011NR04
Hersteller
SIE
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo di connessione: M12
- Numero di porte: 4 x prese
- Grado di protezione: IP67
- Incluso: piastra di montaggio per AS-Interface
- Standard supportato: bus di campo intelligente
- Facilità di installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa.
- Affidabilità in ambienti difficili grazie al grado di protezione IP67.
- Conformità agli standard di bus di campo per una maggiore integrazione nei sistemi industriali.
- Versatilità nelle applicazioni grazie alle multiple connessioni disponibili.
Partenza AS-Interface M12 quadrupla U_ASI e Uaux
Il prodotto è un dispositivo di interfaccia AS-Interface con 4 x prese M12 IP67, ideale per applicazioni industriali in ambienti esigenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


