SIEMENS - SIE3RK19010CB01 PIASTRA PER GUIDA DIN K60 - 3RK19010CB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209646971
Artikelnummer
SIE3RK19010CB01
Herstellernummer
3RK19010CB01
Hersteller
SIE
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipologia: Piastra di montaggio K60
- Compatibilità: Moduli compatti K60
- Montaggio: Su guida DIN
- Cavi supportati: 2 cavi piatti (cavo AS-i giallo e cavo AS-i 24 V nero)
- Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
- Facilita l'installazione dei moduli su guida DIN.
- Compatibile con diversi tipi di cavi per una maggiore flessibilità.
- Supporta l'uso dello standard AS-Interface per applicazioni smart.
Piastra di montaggio K60 per AS-Interface
La piastra di montaggio K60 è progettata per facilitare l'installazione dei moduli compatti K60 su guida DIN.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


