SIEMENS - SIE3RH29212DE11 BLOCAUS.X EL.LAT.1L,1R,S0,ML - 3RH29212DE11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209791138
Artikelnummer
SIE3RH29212DE11
Herstellernummer
3RH29212DE11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Blocchetto di contatti ausiliari
Compatibile con l'elettronica, il blocchetto di contatti ausiliari offre un'espansione efficace dei contatti nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Laterale
- 1 NO + 1NC, a sinistra: 51/52, 63/64
- Via di corrente: 1 NC, 1 NO
- A destra: 33/34, 41/42
- Via di corrente: 1 NO, 1 NC
- Morsetti a molla
- Per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando
- Montabili lateralmente 3RH29 senza attrezzi
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


