Startseite

SIEMENS - SIE3RH29212DA20 CONTAUS.LAT.2L,S0,ML - 3RH29212DA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790339

Artikelnummer

SIE3RH29212DA20

Herstellernummer

3RH29212DA20

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocchetto di contatti ausiliari, laterale, 2 NO

Un blocchetto di contatti ausiliari per ampliare i contatti nel circuito di comando, compatibile con contattori SIRIUS 3RH29 e 3RT2.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: 2 NO, a sinistra: 53/54, 63/64, a destra: 33/34, 43/44
  • Via di corrente: 1 NO, 1 NO
  • Morsetti: a molla
  • Compatibilità: per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
  • Varianti disponibili: montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
  • Elementi di contatto: a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o come contatti speculari in contattori di potenza 3RT
  • Diverse opzioni di morsetti: morsetti a vite e morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Montabile senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2.
  • Facile e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS.
  • Design attuale e versatile per diverse applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie