SIEMENS - SIE3RH29212DA11 CONTAUS.LAT.1L,1R,S0,ML - 3RH29212DA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209790322
Artikelnummer
SIE3RH29212DA11
Herstellernummer
3RH29212DA11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 1 NO + 1 NC a sinistra: 51/52, 63/64
- 1 NO + 1 NC a destra: 31/32, 43/44
- Connessione: 1 NC, 1 NO
- Morsetti: a molla e a vite
- Compatibilità: per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Possono essere forniti fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Possibilità di esecuzione con elementi di contatto a guida forzata
- Installazione semplice senza attrezzi
- Sistema modulare efficiente e sempre attuale
- Flessibilità nel montaggio grazie alle varianti disponibili
- Opzioni di contatto diversificate per soddisfare diverse esigenze
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, facilitando il montaggio senza attrezzi su contattori 3RT2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


