Startseite

SIEMENS - SIE3RH29212DA02 CONTAUS.LAT.2R S0,ML - 3RH29212DA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790315

Artikelnummer

SIE3RH29212DA02

Herstellernummer

3RH29212DA02

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 2 NC, a sinistra: 51/52, 61/62; a destra: 31/32, 41/42
    • Via di corrente: 1 NC, 1 NC
    • Morsetti: a molla e a vite
    • Compatibile con: contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Montaggio: senza attrezzi, varianti frontali o laterali disponibili
    • Configurazione: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di montaggio e utilizzo grazie al design modulare
    • Efficienza operativa aumentando le possibilità di configurazione
    • Flessibilità con opzioni di contatto diverse per diverse applicazioni
    • Densità e compatibilità elevate con i contattori Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie