Startseite

SIEMENS - SIE3RH29211DA20 CONTAUS.LAT.2L,S0,VT - 3RH29211DA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790292

Artikelnummer

SIE3RH29211DA20

Herstellernummer

3RH29211DA20

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo diverse possibilità di montaggio e configurazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: laterale, 2 NO
    • A sinistra: 53/54, 63/64
    • A destra: 33/34, 43/44
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Compatibilità: contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Variante di montaggio: frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti a vite e morsetti a molla inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio senza attrezzi, semplice e rapido
    • Flessibilità nelle configurazioni grazie a molteplici varianti di montaggio
    • Efficienza nel circuito di comando grazie a diversi tipi di contatti
    • Design modulare sempre attuale, in linea con le esigenze moderne

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie