Startseite

SIEMENS - SIE3RH29211DA11 CONTAUS.LAT.1L,1R,S0,VT - 3RH29211DA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790285

Artikelnummer

SIE3RH29211DA11

Herstellernummer

3RH29211DA11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari 3RH29

    Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH29 serve per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, con configurazioni versatili per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Montaggio: laterale (sinistra 51/52, 63/64; destra 31/32, 43/44)
    • Corrente: 1 NC, 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Compatibilità: Contattori 3RT2 e ausiliari 3RH2
    • Varianti: montaggio frontale o laterale, fino a 4 contatti NO o 2 NO e NC anticipati
    • Forza di contatto: elementi a guida forzata disponibili
    • Type: disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione senza attrezzi facilità la manutenzione
    • Sistema modulare SIRIUS che è semplice ed efficiente
    • Flessibilità di configurazione per diverse applicazioni
    • Scelte affidabili per contatti ausiliari e contatti speculari
    • Design sempre attuale per esigenze moderne

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie